Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 10mm l1 78mm l2 32mm AG GANTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     8685-5170097347
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-78-M10-32-SW
EAN/GTIN:
     4045525162570
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10

Verstellbarer Klemmhebel GN 300.1 d1 M 10mm l1 78mm l2 32mm AG GANTER

verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist · der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden · durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden · beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein · Griffkörper · Zink-Druckguss · Gewindebuchse und Halteschraube : Edelstahl nichtrostend, 1.4305 Weitere technische Eigenschaften: · d4: 21mm · h2: 8mm · h4: 4mm · l2: 32mm · l1: 78mm · h1: 36mm · d1: M 10mm · d3: 16mm · h3: 54mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Marke:
GANTER
NW-Class:
Klemmhebel
t min.:
- mm
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Bedienelemente, Klemme, Maschinenbedienteile
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
139
3
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,39*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,53*
2 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 8,71*
Lager 8685
31
1
€ 6,80*
ab € 11,11*
€ 14,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,25*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.