Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB120xH95mm rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170098933
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520102
EAN/GTIN:
     4250621503053
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

Regalkasten L300xB120xH95mm rot PP

aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
rot
Breite:
120
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Anzahl mögl. Trennwände:
3
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, stemo kleinteilekasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
204
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,20*
2 Tage
272
30
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,36*
€ 4,23*
2 Tage
272
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,25*
2 Tage
191
30
pro Stück
€ 5,59*
ab € 3,53*
€ 4,45*
Lager 8685
272
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 4,37*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,03*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,56*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,32*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,13*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.