Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB180xH95mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     8685-5170098940
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510205
EAN/GTIN:
     4250621502940
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

Regalkasten L400xB180xH95mm blau PP

aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
blau
Breite:
180
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, stemo kleinteilekasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 6,09*
4 Tage
97
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,13*
2 Tage
130
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,02*
€ 6,16*
7 Tage
130
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 6,69*
Lager 8685
130
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,53*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,61*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,03*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,56*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4696*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,32*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,94*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,13*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.