Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB180xH95mm rot PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     8685-5170098941
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520205
EAN/GTIN:
     4250621503121
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

Regalkasten L400xB180xH95mm rot PP

aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Länge:
400 mm
Farbe:
rot
Breite:
180
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Anzahl mögl. Trennwände:
4
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, stemo lagerkasten rot, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,444*
€ 4,3425*
12 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,8845*
€ 6,0045*
1 Tag
40
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,05*
1 Tag
40
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,02*
€ 6,13*
Lager 8685
40
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 6,55*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,45*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,05*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,47*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,93*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,02*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.