Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L500xB240xH95mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     8685-5170098948
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     510303
EAN/GTIN:
     4250621502971
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten

Regalkasten L500xB240xH95mm blau PP

aus Polypropylen (PP) · umweltfreundlich · lebensmittelecht · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Material:
PP
Höhe:
95 mm
Länge:
500 mm
Farbe:
blau
Breite:
240
NW-Class:
Regallagerbox/-kasten
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Weitere Suchbegriffe: Regalkasten, Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
139
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,57*
€ 9,41*
1 Tag
139
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,47*
3 Tage
104
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,68*
1 Tag
98
15
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,10*
€ 10,09*
Lager 8685
139
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 9,73*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,45*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,05*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,35*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,78*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,47*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,93*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,02*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.