Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 15 AK luftg.5m Stand.A.Binzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170099496
Herst.-Nr.:
     002.0606
EAN/GTIN:
     4036584491930
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG Schweißbr.MB GRIP 15 AK luftg.5m Stand.A.Binzel

ergonomischer, kurzer Handgriff mit GRIP für beste Zugänglichkeit · GRIP, Weichkomponenten im Griffbereich und Daumenstütze · hohe Griffsicherheit auch in Extremlagen · Kugelgelenk mit optimalem Bewegungsradius · ideales Handling · optimale Brennerkühlung · hohe Standzeiten · BIKOX® R bei luftgekühlten Brennern · hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen, extrem UV-beständig · deutlich erhöhte Temperartur- und Reißfestigkeit · Zeitsparender Brennerwechsel durch einen Eurozentralanschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Modell:
MB GRIP 15 AK
Draht-Ø:
0,6 - 1,0 mm
Schlauchpaketlänge:
5 m
Kühlart:
luftgekühlt
Belastung CO2:
180 A
Marke:
A.BINZEL
NW-Class:
MIG/MAG Schweissbrenner
Weitere Suchbegriffe: schweißbrenner, Brenner, MIG/MAG Schweißbrenner, Schlauchpakete
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,50*
ab € 50,27*
€ 65,49*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,49*
€ 68,70*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 54,48*
€ 68,76*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 69,05*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,02*
€ 96,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABICOR BINZEL
142.0001
ab € 0,69*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0075
ab € 1,08*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0123
ab € 1,70*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
145.0041
ab € 1,99*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0078.10
ab € 1,70*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
002.0058
ab € 0,48*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
003.0013
ab € 0,56*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
191.0001
ab € 0,34*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0005
ab € 6,54*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0008
ab € 9,15*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0011
ab € 10,26*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0021
ab € 6,71*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0026
ab € 8,68*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
126.0028
ab € 11,83*
Sonstiges
ABICOR BINZEL
140.0256
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.