Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch WS400 L.25m ID 19mm AD 24,2mm Rl.GEKA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170099930
Herst.-Nr.:
     13.0214.9
EAN/GTIN:
     4015933114782
Suchbegriffe:
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
wasserschlauch
wasserschlauch 11 bar

Wasserschlauch WS400 L.25m ID 19mm AD 24,2mm Rl.GEKA

5-lagiger Schlauchaufbau · druckfest und formstabil · kein Verdrehen und Verdrillen · kein Abknicken dank Anti Twist Technologie (ATT) · Phthalat-PAH frei · Seele: hochwertiges graues PVC 1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC 2. Zwischenschicht: Stützschicht grau, PVC Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt Außenlage: hochwertiges transparentes PVC Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,264kg/m · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Länge:
25 m
Farbe:
transparent grau mit matter Oberfläche, anthrazitfarbenem Band, 2 grüne Streifen
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:
11 bar
Wandstärke:
2,8 mm
Außen-Ø:
24,2 mm
Innen-Ø:
19 mm
Innen-Ø Zoll:
3/4 ?
Berstdruck:
33 bar
Innenseele:
PVC
Einlagen:
PVC
Aussendecke:
PVC
Marke:
GEKA
NW-Class:
Wasserschlaeuche
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
Witterungsbeständig / UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauch, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
243
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,09*
6 Tage
325
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,10*
2 Tage
325
25
pro Meter
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,17*
1 Tag
325
25
pro Meter
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,21*
Lager 8685
nicht lagernd
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,06*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,06*
€ 4,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 101,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.