Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.6,8mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170100072
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     536068
EAN/GTIN:
     4007140382603
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ VA D.6,8mm HSS-Co 5 Zyl.schaft 5xD re.RUKO

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ VA · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für Edelstahl V2A, Baustahl, Aluminium, Kunststoffe Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: rechtsschneidend · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,12mm/U · Nenn-Ø-Toleranz: h8
Weitere Informationen:
Typ:
VA
Norm:
DIN 338
Gesamtlänge:
109 mm
Schneidstoff:
HSS-Co 5
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
6,8 mm
Spirallänge:
69 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Marke:
RUKO
NW-Class:
Spiralbohrer HSS
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, ruko spiralbohrer din 338 typ va, din 338, din 338 va, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 30,15*
€ 40,24*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 30,22*
€ 41,18*
Lager 8685
2
€ 6,80*
ab € 33,96*
€ 44,99*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,06*
€ 46,33*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,85*
€ 69,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,99*
€ 53,5381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,84*
€ 53,3596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,34*
€ 49,1946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,96*
€ 40,4124
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.