Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Füllinhalt 5l NBR G.1,53kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100522
Herst.-Nr.:
     3195G
EAN/GTIN:
     4000903319502
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Drucksprühgerät Füllinhalt 5l NBR G.1,53kg MESTO

5 l Kunststoffbehälter zur Ausbringung von Pflanzenschutzmittel · mit NBR Dichtung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,53 kg
Modell:
GARANT
Füllinhalt:
5 l
Gesamtinhalt:
6,5 l
Dichtung:
NBR
Marke:
MESTO
NW-Class:
Spruehgeraet
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Drucksprühgeräte, Sprühgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
€ 5,99*
ab € 15,61*
€ 22,30*
€ 7,95*
ab € 15,39*
€ 22,36*
6 Tage
94
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 22,52*
2 Tage
94
€ 4,99*
ab € 16,32*
€ 22,85*
Lager 8685
94
€ 6,80*
ab € 20,23*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.