Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Flori Füllinhalt 5l 3bar FPM G.2,1kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170100523
Herst.-Nr.:
     3232RK
EAN/GTIN:
     4000903323141
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

Drucksprühgerät Flori Füllinhalt 5l 3bar FPM G.2,1kg MESTO

mit Hohlkegeldüse zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Flachstrahldüse für wasserbasierte sprühfähige Holzschutzlasuren und -grundierungen geeignet · ergonomischer Pumpengriff, verfügt über einen 1,3 m Schlauch und ein 50 cm um 360° drehbares Kunststoff-Spritzrohr , seitentragbar Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Betriebsdruck:
3 bar
Modell:
FLORI ALLROUND
Füllinhalt:
5 l
Gesamtinhalt:
6,5 l
Dichtung:
FPM
Marke:
MESTO
NW-Class:
Spruehgeraet
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
€ 5,99*
ab € 27,13*
€ 37,12*
2 Tage
35
€ 5,59*
ab € 27,23*
€ 37,30*
6 Tage
50
€ 5,99*
ab € 27,19*
€ 38,19*
€ 5,95*
ab € 27,55*
€ 38,80*
Lager 8685
50
€ 6,80*
ab € 35,23*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.