Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TORX® T40 L.140mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170102011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03131440
EAN/GTIN:
     4018754006823
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...

Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll TORX® T40 L.140mm STAHLWILLE

12,5 mm (1/2 ”)-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt · DIN 3120 / ISO 1174-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Alloy-Stahl · d: 22,7mm · Gewicht: 110g · L2: 102mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
TORX®
Länge:
140 mm
Größe:
T40
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Marke:
STAHLWILLE
NW-Class:
Steckschluesseleinsatz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,49*
ab € 10,12*
€ 14,38*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 14,48*
2 Tage
19
5
€ 5,45*
ab € 11,05*
€ 14,51*
1
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 14,82*
Lager 8685
8
1
€ 6,80*
ab € 16,20*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.