Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe FS VICTOGRAIN 36 D.125mm K.60 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     8685-5170102773
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64279023
EAN/GTIN:
     4007220437834
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe FS VICTOGRAIN 36 D.125mm K.60 PFERD

VICTOGRAIN-Schleifkorn · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit · VICTOGRAIN-Schleifkörner werden mit einer Seite des Dreiecks auf dem Träger fixiert · dadurch werden sie besonders fest eingebunden und bieten in Verbindung mit der schlanken Form einen extrem großen Spanraum · wodurch der Zerspanprozess nochmals effizienter wird · die Kombination dieser Eigenschaften bietet dem Anwender eine ultimative, konstante Höchstleistung bei kühlem Schliff und eine extrem hohe Standzeit bei gleichmäßiger Oberflächenrauheit des Werkstücks.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Bohrung:
22 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Marke:
PFERD
NW-Class:
Fiberschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3314
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,40*
€ 1,90*
3 Tage
187
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,23*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,38*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,42*
Lager 8685
250
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.