Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe Combiclick VICTOGRAIN D.125mm K.80 Stahl,Guss,Aluminium/NE-Metall


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5170102778
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64112680
EAN/GTIN:
     4007220437575
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt

Fiberscheibe Combiclick VICTOGRAIN D.125mm K.80 Stahl,Guss,Aluminium/NE-Metall

VICTOGRAIN-Schleifkorn · COMBICLICK-Schnellspannsystem · für höchst aggressives Schleifen mit ultimativer Abtragsleistung auf Stahlwerkstoffen und harten Werkstoffen bei gleichzeitig extrem hoher Standzeit · die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Einsatzbereich:
Stahl, Guss, Aluminium/NE-Metall
Marke:
PFERD
NW-Class:
Fiberschleifscheiben
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 42,10*
1 Tag
32
1
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 39,13*
€ 51,89*
1
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 40,32*
€ 62,58*
1 Tag
1
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 53,07*
€ 68,07*
Lager 8685
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 73,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,89*
€ 87,9291
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 73,13*
€ 87,0247
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,06*
€ 83,3714
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Stück (ab € 2,3796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.