| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-5170103337 Herst.-Nr.: 9461-3000-532 EAN/GTIN: 4016849950518 |
| |
|
| | |
| Drehhocker Bodengleiter u.Fußring Buche natur Sitz-H.560-830mm HO BIMOSnach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · Sitz Ø 400 mm, aus mehrfach verleimtem Buchenschichtholz, naturfarben lackiert · kompaktes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm mit höhenverstellbarem Fußring und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-BodengleiternWeitere Informationen: | | Ausführung: | Holz | Farbe: | natur | Modellbezeichnung: | 9461-3000-532 | Marke: | BIMOS | Gestellausführung: | Bodengleiter und Fußring | Sitzhöhenverstellung: | 560-830 mm | Sitzfläche: | Buche | Sitz-Ø: | 400 mm | NW-Class: | Hocker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 133,96* | € 162,74* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,00* | € 163,04* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,34* | € 177,60* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,84* | € 177,76* | | | | Lager 8685 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,48* | € 210,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|