Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz/silber PP/Alu L600xB900xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170103423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3251603007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Fußmatte schwarz/silber PP/Alu L600xB900xS22mm

mit einseitiger Aluminium-Anlaufkante in silber oder schwarz · schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Material:
PP/Alu
Länge:
600 mm
Farbe:
schwarz/silber
Breite:
900 mm
Stärke:
22 mm
NW-Class:
Fussmatten/Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte außen schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.