Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz/natur L750xB450xSmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170103426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3411441005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Fußmatte schwarz/natur L750xB450xSmm

Gummimatte mit Kokoseinlagen · Farbe schwarz/natur· Stärke ca. 25 mm · für den Zwischenbereich
Weitere Informationen:
Länge:
750 mm
Farbe:
schwarz/natur
Breite:
450 mm
NW-Class:
Fussmatten/Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.