Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz L700xB460xSmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170103427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3551441007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Fußmatte schwarz L700xB460xSmm

Gummimatte genoppt · Stärke ca. 15 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
460 mm
NW-Class:
Fussmatten/Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.