Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte schwarz L1000xB600xSmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8685-5170103428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3551601007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte

Fußmatte schwarz L1000xB600xSmm

Gummimatte genoppt · Stärke ca. 15 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
NW-Class:
Fussmatten/Rahmen
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Arbeitsplatzbodenbelag, Fußbodenbelag, Fußmatte, Fußmatten, Schmutzfangfußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.