Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe D125x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5410000252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841301
EAN/GTIN:
     4015448408420
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Trennscheibe D125x2,5mm gekr.STA Bohr.22,23mm PROMAT

universell einsetzbar · für allgemeine Metallarbeiten an Stahl und Guss · Bohrung 22,23 mm Ø
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Ø:
125 mm
Form:
gekröpft
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Scheibenstärke:
2,5 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12623
25
€ 5,49*
ab € 0,45*
€ 0,63*
4 Tage
14025
25
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,65*
1 Tag
9888
25
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,66*
4 Tage
353125
25
€ 7,99*
ab € 0,4816*
€ 0,6716*
Lager 8685
14125
25
€ 6,80*
ab € 0,49*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61340122
ab € 1,50*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61320222
ab € 1,74*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61328222
ab € 4,17*
Ähnlich
Klingspor
262936
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000841300
ab € 0,45*
Ähnlich
PROMAT
4000841302
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841303
ab € 0,97*
Ähnlich
Klingspor
262937
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.