Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« reduzierend, Schlauch-Ø 10/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602002268
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136.1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«, reduzierend, für Schlauch-Außen-Ø 10/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Serie:
Blaue Serie
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
l1:
39.4 mm
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
für Schlauch-Außen-Ø:
10/8 mm
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Lösering:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
5404
€ 6,80*
ab € 1,27*
€ 1,97*
5 Tage
5777
€ 4,30*
ab € 1,86*
€ 2,87*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.