Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/4</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602008477
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     430.2410
EAN/GTIN:
     4047322086868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
feinfilter

Mikrofilter mit Differenzdruckmanometer, 0,01 µm, G 1 1/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur 5 °C bis 60 °C

Vorzugsweise zur Ausfilterung von Aerosolen und festen Verunreinigungen größer 0,01 µm.

Mikrofilter sollten immer in Verbindung mit einem Vorfilter verwendet werden.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1 1/4
b1:
617.5 mm
a:
118 mm
d:
658 mm
Gehäuse:
Aluminium
Durchfluss:
4580 l/min
Filterfeinheit:
0.01 µm
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 6 bar und Druckabfall ?<sub>p</sub> = 1,
C:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftfilter, Vorfilter, Filter, Spezialfilter, Spezialfilter V-M-A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,28*
€ 398,29*
€ 4,90*
ab € 383,54*
€ 424,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,58*
€ 427,25*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,39*
€ 431,73*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,88*
€ 458,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,69*
€ 545,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,23*
€ 541,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,32*
€ 520,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,93*
€ 510,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,88*
€ 493,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
429/27
ab € 6,66*
Zubehör
Riegler
429/33
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.