Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>5/3-Wegeventil, handbetätigung »4H«, Mitte geschlossen, G 1/8</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602009328
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     514.2000
EAN/GTIN:
     4047322311946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile

5/3-Wegeventil, Handhebelbetätigung »4H«, Mittelstel. geschl., rastend, G 1/8, Betriebsdr. 0-10bar, Temp. -20°C bis 70°C, 750l/min

Weitere Informationen:
Anschluss:
G 1/8
Durchfluss:
750 l/min
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subsc
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 34,26*
2 Tage
21
€ 8,50*
ab € 26,94*
€ 34,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,23*
€ 37,83*
4 Tage
21
€ 4,30*
ab € 30,63*
€ 39,76*
Lager 8685
21
€ 6,80*
ab € 32,56*
€ 41,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.