Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Wartungseinheit 3-tlg. »Standard«, mit PC-Behälter, BG 4, G 1 1/2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011485
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     850 H
EAN/GTIN:
     4047322121675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 3-tlg. »Standard« mit Polycarbonatbehälter, BG 4, G 1 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Regelbereich 0,5 - 10 bar

Dreiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung, einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler.

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Gewinde:
G 1 1/2
a:
395 mm
b:
313.4 mm
Gehäuse:
Zink-Druckguss / Aluminium, silber lackiert
Durchfluss:
5000 l/min
Filterfeinheit:
40 µm
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Dichtmaterial:
NBR
DN:
35
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 8 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckab
Tropfaufsatz:
PA
C:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit 3 tlg, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Kondensatabscheider, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 379,38*
€ 425,73*
€ 4,90*
ab € 416,99*
€ 464,13*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 419,75*
€ 464,32*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 425,32*
€ 473,27*
Lager 8685
4
Frei Haus
ab € 444,26*
€ 492,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,23*
€ 585,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,69*
€ 547,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,26*
€ 528,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,13*
Zubehör
Riegler
655.6.905.2
ab € 11,41*
Zubehör
Riegler
H 86
ab € 5,46*
Zubehör
Riegler
650/12
ab € 15,46*
Zubehör
Riegler
740/14
ab € 13,94*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
SK 03
ab € 13,95*
Zubehör
Riegler
760.7.994
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.