Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckmessumformer, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.18
EAN/GTIN:
     4047322122139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 4,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Typ:
S-10
Gewinde:
G 1/2
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 307,07*
€ 339,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 344,31*
€ 4,90*
ab € 340,12*
€ 374,85*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 363,27*
€ 399,84*
Lager 8685
2
Frei Haus
ab € 408,22*
€ 447,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,58*
€ 532,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,43*
€ 528,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,22*
€ 485,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
895.18
ab € 115,66*
Ähnlich
Riegler
897.4
ab € 247,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.