Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckmessumformer, Messber. 0-10,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011609
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.20
EAN/GTIN:
     4047322122153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 10,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Typ:
S-10
Gewinde:
G 1/2
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 308,28*
€ 343,50*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 313,41*
€ 348,65*
€ 4,90*
ab € 340,94*
€ 378,29*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 402,61*
Lager 8685
1
Frei Haus
ab € 406,00*
€ 448,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,02*
€ 528,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,63*
€ 517,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,00*
€ 483,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.021,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.