Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Druckmessumformer, Messber. 0-16,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602011610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     891.21
EAN/GTIN:
     4047322122160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Druckmessumformer für allgemeine industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 16,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571

In Standardausführung für allgemeine Anwendungen.

Zur elektronischen Druckmessung im Nieder- und Hochdruckbereich.

Weitere Informationen:
Typ:
S-10
Gewinde:
G 1/2
Gehäuse:
CrNi-Stahl 1.4571
Schutzart:
IP 65 nach EN 60529
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 312,25*
€ 347,47*
€ 4,90*
ab € 350,86*
€ 387,91*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 352,49*
€ 388,41*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 362,73*
€ 401,23*
Lager 8685
2
Frei Haus
ab € 408,23*
€ 447,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,49*
€ 526,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
DL 200
ab € 1.021,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.