Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, BG 1, G 3/8, 0,4 - 4,0 bar</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602018520
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     580FRC1-38-4
EAN/GTIN:
     4047322513203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator

Edelstahl-Guss-Filterregler, 1.4401, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., BG 1, G 3/8, Regelbereich 0,4 - 4,0 bar

Edelstahlfilterregler mit Sekundärentlüftung (nicht für flüssige Medien) für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

Druckeinstellung mittels Knebelgriff.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
a:
62 mm
b:
227 mm
Gehäuse:
Edelstahl-Guss 1.4401 (AISI 316)
Durchfluss:
4420 l/min
Filterfeinheit:
25 µm
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
C:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler 3/8", filter, regler, riegler filterdruckregler, Druckluftfilterregler, Wartungsgeräte, Edelstahl-Wartungsgeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 291,88*
€ 336,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 293,66*
€ 336,87*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,53*
€ 337,20*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,92*
€ 360,44*
Frei Haus
ab € 405,11*
€ 453,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,78*
€ 392,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,92*
€ 375,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
580RM-BW
ab € 9,39*
Zubehör
Riegler
580FC-BMA
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.