Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602019815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.552
EAN/GTIN:
     4047322569910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 3/8 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Anschluss:
G 3/8 IG
SW:
19 mm
NW:
7,2 - 7,8
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
529
100
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,56*
2 Tage
529
1
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 2,11*
6 Tage
529
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 8685
529
1
€ 6,80*
ab € 1,54*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.