Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/2 IG</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602019816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.553
EAN/GTIN:
     4047322569934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, G 1/2 IG, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °C

Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Anschluss:
G 1/2 IG
SW:
24 mm
NW:
7,2 - 7,8
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, riegler hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, druckluftstecknippel nw 7,2, Druckluftkupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
352
50
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,03*
3 Tage
352
1
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,61*
6 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 1,89*
€ 2,82*
Lager 8685
352
1
€ 6,80*
ab € 1,94*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.