Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>WE 2-tlg. »FUTURA-mini«, Metallb., Kompaktmano., G 1/4, 0,5-8, VA</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020127
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FUM 611 M-8-KM
EAN/GTIN:
     4047322557344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit 2-tlg. »FUTURA-mini«, Metallbehälter, Kompaktmano, BG 0, G 1/4, PE 1,5-12 bar, Regelbereich 0,5-8 bar, Ablass: VA

Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.

Arretierbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.

Weitere Informationen:
Serie:
FUTURA-mini
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Gewinde:
G 1/4
a:
86 mm
b:
196 mm
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Kunststoff
Durchfluss:
800 l/min
Filterfeinheit:
5 µm
Behälter:
Metallbehälter
Dichtmaterial:
NBR
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6,3 bar und Druc
Tropfaufsatz:
PC
Temperaturbereich max.:
50 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
C:
63 mm
Weitere Suchbegriffe: riegler wartungseinheit g1/4, schmiervorrichtung, wartungseinheit riegler, Druckluftwartungseinheiten, Mini-Wartungsgeräte, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten, FUTURA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 73,81*
€ 90,71*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 75,12*
€ 92,11*
€ 4,90*
ab € 76,18*
€ 96,10*
Lager 8685
2
Frei Haus
ab € 81,74*
€ 99,68*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 82,23*
€ 100,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 41,95*
Zubehör
Riegler
H 849
ab € 3,36*
Zubehör
Riegler
H 848
ab € 4,22*
Zubehör
Riegler
WKM 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
640/11-A-NC
ab € 41,05*
Zubehör
Riegler
641/11-HA
ab € 12,64*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,84*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A-NC
ab € 35,98*
Zubehör
Riegler
740/01
ab € 4,01*
Zubehör
Riegler
640/1-HA
ab € 5,83*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,94*
Zubehör
Riegler
R 11-55 K
ab € 0,67*
Zubehör
Riegler
WK 100-14
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.