Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>1-Ohr-Schl.klemme, Einlagering, ES (W4), Spannbereich 13,0-15,3mm</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602020320
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     155 G-ES-1
EAN/GTIN:
     4047322599825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr

1-Ohr-Schlauchklemme mit Einlagering, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 13,0 - 15,3 mm, Bandbreite 8,8 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Bandbreite:
8.8 mm
Spannbereich max.:
15.3 mm
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, Schlauchklemmen, 1-Ohr-Schellen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 8685
34
10
€ 6,80*
ab € 0,42*
€ 0,71*
3 Tage
340
10
€ 8,50*
ab € 0,475*
€ 0,805*
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,91*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.