Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H1 1/4" DIN 71412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830000101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016553281403
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel g1/4
schmiernippel

Kegel-Schmiernippel H1

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Norm:
DIN 71412
Schlüsselweite:
SW 14
Anschlussgewinde:
R1/4"
Zapfenlänge:
7 mm
Kopfdurchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KegelSchmiernippel, H1, Hydraulik-Kegel-Schmiernippel verzinkt gehärtet DIN 71412A H1 R1/4" - SW14.SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H1 1/4", Schmiernippel Kegel, Kegelschmiernippel, AK101039, Kegel-Schmiernippel H1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6001*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9501*
€ 1,13062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8701*
€ 1,03542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7701*
€ 0,91642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7401*
€ 0,88072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.