Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H1 M 8X1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830000109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016553281823
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel gewinde m8
schmiernippel

Kegel-Schmiernippel H1

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Werkstoff:
Stahl
Norm:
DIN 71412
Schlüsselweite:
SW 9
Anschlussgewinde:
M8x1,25
Zapfenlänge:
7 mm
Kopfdurchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KegelSchmiernippel, H1, Hydraulik-Kegel-Schmiernippel verzinkt gehärtet DIN 71412A H1 M8x1.25 - SW9.SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H1, Schmiernippel Kegel, Kegelschmiernippel, AK101036, Kegel-Schmiernippel H1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2864*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.