Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H2 1/8" DIN 71412, 45 GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830000200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016553282868
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel 1/8"
schmiernippel

Kegel-Schmiernippel H2

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Norm:
DIN 71412
Schlüsselweite:
SW 11
Anschlussgewinde:
R1/8"
Zapfenlänge:
7 mm
Kopfdurchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KegelSchmiernippel, H2, Hydraulik-Kegel-Schmiernippel verzinkt gehärtet DIN 71412B H2 R1/8" - SW11.SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H2 1/8", Schmiernippel Kegel, Kegelschmiernippel, AK105027, Kegel-Schmiernippel H2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5627*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8927*
€ 1,06231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8127*
€ 0,96711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7227*
€ 0,86001
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7027*
€ 0,83621
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5627*
€ 0,66961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.