Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H2 M6 DIN 71412, 45 GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830000206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016553282608
Suchbegriffe:
Schmiernippel
schmiernippel m6
schmiernippel

Kegel-Schmiernippel H2

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Werkstoff:
Stahl
Norm:
DIN 71412
Schlüsselweite:
SW 9
Anschlussgewinde:
M6
Zapfenlänge:
7 mm
Kopfdurchmesser:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: KegelSchmiernippel, H2, Hydraulik-Kegel-Schmiernippel verzinkt gehärtet DIN 71412B H2 M6 - SW9.SCHMIERNIPPEL (KEGEL) H2 M6, Schmiernippel Kegel, Kegelschmiernippel, 3282608, AK105018, Kegel-Schmiernippel H2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5273*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6673*
€ 0,79409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6373*
€ 0,75839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6273*
€ 0,74649
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5273*
€ 0,62749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.