Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmiernippel D1 M 10 x 1 Trichter DIN 3405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830002110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016553285012
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel

Trichter-Schmiernippel D1

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Norm:
DIN 3405
Schlüsselweite:
SW 11
Anschlussgewinde:
M10x1
Zapfenlänge:
8 mm
Kopfdurchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3405, Trichter-Schmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel DIN 3405, Schmiernippel, schmiernippel m10, schmiernippel, TrichterSchmiernippel, D1, Trichter-Schmiernippel DIN 3405 D1 M10x1 - SW11.Schmiernippel D1 M 10 x 1, Schmiernippel Trichter, Trichterschmiernippel, 3285012, Trichter-Schmiernippel D1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6829*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1229*
€ 1,33625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9929*
€ 1,18155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9329*
€ 1,11015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9029*
€ 1,07445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8529*
€ 1,01495
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6829*
€ 0,81265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.