Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMIERNIPPEL(TRICHTER)D3 3/8" DIN 3405, 90 GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-5830002302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel

Trichter-Schmiernippel D3

Ein Schmiernippel ist ein kleiner Stutzen, über den eine Lagerstelle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann. Schmiernippel gibt es in gerader oder abgewinkelter Bauweise mit unterschiedlichen Einsetzgewinden oder Einschlagzapfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Norm:
DIN 3405
Schlüsselweite:
SW 17
Anschlussgewinde:
R3/8"
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3405, Trichter-Schmiernippel DIN 3405, Trichterschmiernippel DIN 3405, Schmiernippel, schmiernippel 3/8", schmiernippel, TrichterSchmiernippel, D3, Schmiernippel (Trichter)D3 3/8" DIN 3405 90 Grad.SCHMIERNIPPEL(TRICHTER)D3 3/8", Schmiernippel flach, Flachschmiernippe, AK120049, Trichter-Schmiernippel D3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5461*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,2461*
€ 5,05286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2261*
€ 5,02906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,9561*
€ 4,70776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8261*
€ 4,55306
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,5461*
€ 4,21986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.