Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Artikel
Stokoderm Sun Protect 50 PURE 100mlTube, SPC100ML (neu für Sun Protect 50+)
Menge:
Tube
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-6115010514
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
SPC100ML
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE Hautschutz
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE ist ein duftstofffreies und wasserfestes Sonnenschutzmittel mit Lichtschutzfaktor 50 gesamten UV-Spektrum der terrestrischen Sonnenstrahlung bietet. Das hochwirksame und ausgewogene UV-A-/UV-B Filtersystem mit Vitamin E schützt effektiv vor Sonnenbrand und UV-bedingten Hautschäden, so dass sich Stokoderm® Sun Protect 50 PURE besonders für Personen mit sehr starker UV-Exposition sowie für stark gefährdete Hautpartien eignet. Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch mit UV-B-Schutz 50.Kein klebriges Gefühl nach dem Auftragen. Spendet der Haut Feuchtigkeit fur 24 Stunden. Extra wasserfest. Silikonfrei & Parfumfrei. Für das Gesicht geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Alt: Sun Protect 50+
Gebinde:
100ml-Tube
... >
Chemische Reinigung
>
Hautschutz
>
Hautschutz gegen UV-Belastungen
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Handschutzsalbe
,
Hautschutzsalbe
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Sonnenschutz-Creme
,
Sonnenschutz-Lotion
,
Sonnenschutzcreme
,
Sonnenschutzlotion
,
Sonnenschutzspray
,
Sun Lotion
,
sonnenschutzcreme uv50 100ml
,
cremeseifenspender
,
seifenspender 100ml
,
Stokoderm®
,
Sun
,
Protect
,
50
,
PURE
,
Hautschutz
,
Stokoderm® Sun Protect 50 PURE 100ml-Tube SPC100ML.Stokoderm Sun Protect 50 PURE 100ml-
,
Sonnenschutz
,
SUN
,
PROTECT
,
SPC100ML
,
Stokoderm® Sun
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4157
2 Tage
20
12
pro Tube
€ 7,50*
ab € 5,21*
€ 6,54*
Lager 4012
3 Tage
120
6
pro Tube
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 6,88*
Lager 8685
1 Tag
277
1
pro Tube
€ 6,80*
ab € 5,77*
€ 7,39*
Lager 1690
3 Tage
1801
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,46*
Lager 260
6 Tage
13
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 7,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Tube
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 7,39*
€ 8,79
pro Tube
ab 2 Tuben
€ 7,28*
€ 8,66
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 7,10*
€ 8,45
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 6,97*
€ 8,29
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 6,88*
€ 8,19
pro Tube
ab 3000 Tuben
€ 5,77*
€ 6,87
pro Tube
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sonnenschutz STOKODERM, LSF 50, Inhalt 1 l, ab 12 Stk, parfümfrei.
Schloemer
63501-0122-100
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen