Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜBERWURFMUTTER R 3/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228705744
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter

Überwurfmutter PE

Überwurfmutter aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE).Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
0 x 0 x 0
Farbe:
Natur
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Gewinde:
3/4"
Weitere Suchbegriffe: PE, Überwurfmutter 5303 3/4".ÜBERWURFMUTTER R 3/4", 5303, 530300, Überwurfmutter PE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 7,44*
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 4,435*
€ 7,618*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 7,82*
€ 11,01*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
530600
ab € 4,736*
Ähnlich
Hünersdorff
530100
ab € 4,067*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.