Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLAUCHVERBINDER HÜNERSDORFF 1/2" ART. 5362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228702095
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder gerade
schlauchverbinder

Schlauchverbinder PE

Gerade Schlauchverbinder aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (HD-PE), mit Tüllenanschlüssen für Schläuche. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
74 x 0 x 0
Farbe:
Natur
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Gewinde:
1/2"
Weitere Suchbegriffe: PE, Schlauchverbinder 1/2" Art. 5362.SCHLAUCHVERBINDER HÜNERSDORFF, 5362, 536200, Schlauchverbinder PE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,89*
6 Tage
60
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,93*
Lager 8685
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 0,90*
€ 1,26*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 0,918*
€ 1,408*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
536100
ab € 0,49*
Ähnlich
Hünersdorff
536300
ab € 0,58*
Ähnlich
Hünersdorff
536400
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.