Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafit vorgeformte Gehörschutzstöpsel mit Kordel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038199
EAN/GTIN:
     5015415100479
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel

E-A-R UltraFit Gehörschutzstöpsel

Vorgeformter Gehörschutzstöpsel. Universalgröße für die meisten Gehörgänge. Diese Gehörschutzstöpsel bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Sie werden im allgemeinen mit Kordel geliefert, damit sie nicht verloren gehen. Die wiederverwendbaren Stöpsel sind bequem zu tragen, hygienisch und wirtschaftlich. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Die Stöpsel sind in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichen Dämmwerten verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kordel
Material:
Schaumstoff
Farbe:
Gelb
Norm:
EN 352/2
Form:
Vorgeformt
SNR:
32 dB
Frequenz, tief:
25 dB
Frequenz, mittel:
28 dB
Frequenz, hoch:
33 dB
Aufmachung:
1 Paar
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
247
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 1,58*
3 Tage
247
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,62*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,77*
Lager 8685
614
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 1,51*
€ 2,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.