Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004371 Herst.-Nr.: 9190175 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille i-3 9190-175Modische 3-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Eigenschaften. 100% metallfrei. PC-Objektiv, klar. Zuverlässiger Schutz durch perfekte Passform: Durch die mehrstufige Neigung des Seitenarms kann der Träger die Brille an sein Gesicht anpassen. Einstellbare Nasenschlaufen verhindern Gefahren durch Verrutschen der Brille. Permanente Antibeschlag- und kratzfeste Beschichtung auf beiden Seiten der Linse (Uvex Supravision Plus). Weiche, verstellbare Nasenschlaufen, weiche, rutschfeste Ohrstücke und metallfreie klappbare Seitenarme (3-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und zur Vermeidung von Druckstellen.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Grau/Schwarz | Norm: | EN 166 | Beschichtung: | Antibeschlag/Kratzfest | Norm II: | EN 170 | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C - 1,2 W 1 FTKN CE, W 166 FT CE | Filter: | UV400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille 9190-175 beschlagfrei Scheibe farblos/UV 400 2C 1.2 W 1 FTKN, 9190175 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 12,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,52* | € 12,70* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,59* | € 13,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,60* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 13,18* | € 18,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,18* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|