Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMINATOR SMALL WHITE PC AS UV Schutzbrille 9388 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004480
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9388 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Terminator small

Ultra modernes Sport-Design. Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz. Verstellbar, weicher Sattelsteg. Rundum sehr dicht abschließend. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Geeignet für die Aufnahme des Terminator Clipin. Durch eine spezielle Lackbeschichtung wird die Kratzempfindlichkeit auf den Scheibenoberflächen erheblich reduziert. Unsere PC-Scheiben mit dieser Spezialbeschichtung sind mit AS (anti-scratch) gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Typ:
Farblos
Farbe:
Weiß
Hinweis:
Für kleinere Kopfformen
Besonderheit:
Schmale Ausführung
Beschichtung:
AF = Beschlagfrei, Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2-1,2
Filter:
UV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,40*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 12,42*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 13,59*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.