| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005106 Herst.-Nr.: 1002346 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Clearways GesichtsschutzhalterungDie Clearways Kombination ist ein robustes und langlebiges Produkt. Ein Gewicht von nur 160 g ermöglicht eine ganztägige und bequeme Verwendung. Die gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Durchsickern von Chemikalien. Weiterhin ist der Clearways sehr wirtschaftlich, da die Sichtscheiben austauschbar sind. Die Polycarbonatscheibe CV83P besticht durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluss von Hitze und wird bei starken mechanischen Beanspruchungen verwendet. Die Acetatscheibe CV84A ist sehr widerstandsfähig gegen chemische Substanzen.Weitere Informationen: | | Scheibe: | Ohne Scheibe | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | D 3 B | Stoß: | 120 m/s - B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,567* | € 13,899* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 14,28* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,52* | € 14,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,37* | € 15,53* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,78* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|