Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Regenhose
>
Artikel
Pulsafe Schutzbrille OP-TEMA klar, Beschlagschutz, 2C-1.2 D 1FT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8685-7130005163
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1004949
EAN/GTIN:
7312550049495
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Pulsafe OP-TEMA Schutzbrille
OP-TEMA bietet preiswerten Schutz für höchste Ansprüche. Dank besonderer Komfortmerkmale erreicht sie eine in ihrer Preisklasse unbekannte, hohe Trageakzeptanz. Weiches anpassbares Nasenteil. Einstellbare Bügel in Neigung und Länge ermöglichen eine individuelle Anpassung. Rahmen und Sichtscheibe aus einem Guss, geringes Gewicht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
inkl. Brillenband
Typ:
Klar
Farbe:
Blau
Beschichtung:
Fog-Ban®-Antibeschlag
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 D 1FT
Stoß:
45 m/s - FT
... >
Kopf
>
Augenschutz
>
Schutzbrillen klar
Weitere Suchbegriffe:
Wetterhose
,
Wetterschutzhose
,
Arbeitsschutzbrille
,
Arbeitsschutzbrillen
,
Augenschutzbrille
,
Bügelbrille
,
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
einscheibenbrille en 166
,
regenbundhose
,
Pulsafe
,
OPTEMA
,
Pulsafe Schutzbrille OP-TEMA Klar Beschlagschutz 2C-1.2 D 1FT.Pulsafe Schutzbrille OP-TEMA
,
Brille
,
Arbeitsbrille
,
Augenschutz
,
1004949
,
Pulsafe OP-TEMA
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,18*
€ 7,40*
Lager 260
15 Tage
25
1
€ 7,60*
ab € 5,19*
€ 7,41*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,47*
Lager 8685
49 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,13*
€ 7,90*
Lager 1498
1 Tag
2766
1
€ 6,95*
ab € 5,56*
€ 7,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 79,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8685
Versand:
Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8685
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell Bügelbrille Adaptec, schwarz/rot, PC-Scheibe, farblos, 80g, Größe R
Honeywell
1030749HS
€ 13,96*
Ähnlich
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar
Honeywell
1032179
€ 6,23*
Ähnlich
Schutzbrille XC EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC HONEYWELL
Honeywell
1011027HS
€ 12,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.