Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Bügelbrille Adaptec, schwarz/rot, PC-Scheibe, farblos, 80g, Größe R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-502581
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1030749HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Honeywell Bügelbrille Adaptec,Kat.II,schwarz/rot,PC-Scheibe,farblos,80g,Größe R

Honeywell Einscheiben-Bügelbrille Adaptec, Kategorie II, gemäß EN 166, einstellbare Nasenreiter zentriert die Augen auf die Scheibenmitte, so dass Ermüdungserscheinungenverringert werden, sich selbst anpassende Nasenpads erhöhen den Tragekomfort, einstellbare Sichtscheibenwinkel verbessert die Sicherheit und vermindert das Beschlagen, Bügel sind anpassbar für bequemen Sitz und Komfort, Farbe Fassung: schwarz/rot, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe, Gewicht: ca. 80 g, Rahmengröße: Normal (R)
Weitere Informationen:
Art:
Schutzbrille
Marke:
Honeywell
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,35*
€ 13,68*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 14,71*
1
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 15,49*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,72*
€ 15,87*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 18,07*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1004949
ab € 4,54*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,94*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 9,10*
Ähnlich
Univet
506U640100
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.