Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfo B Visier, PC, klar, 3A, 18cm, 520310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005437
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     520310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Ersatzscheibe Gesichtsschutz Perfo B

Ersatzscheibe für Gesichtsschutz-Set Perfo B.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Serie:
Perfo B
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzschutz, UV-, Anti-Statik-Schutz
Scheibe:
PC
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2F CE1F CE
Aufmachung:
Scheibenhöhe 18 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,22*
€ 178,28*
Lager 8685
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,42*
€ 290,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,84*
€ 346,0996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,17*
€ 342,9223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,02*
€ 316,5638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,50*
€ 301,665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,42*
€ 282,5298
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.