Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfo Nova Visier, 520450 PC, klar, 3A, 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005441
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     520450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Ersatzscheibe Gesichtsschutz Perfo Nova

Ersatzscheibe für Gesichtsschutz-Perfo Nova.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Serie:
Perfo Nova
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzschutz, UV-, Anti-Statik-Schutz
Scheibe:
PC
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
3-1,2 1B 9 N CE
Aufmachung:
Scheibenhöhe 21 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 20,75*
€ 28,51*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 20,01*
€ 28,53*
Lager 8685
100 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 36,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 368,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
820440
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.