Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millennia 2G Schutzbrille 1032179 klar, FogBan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005484
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1032179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blendschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Regenbundhose

Millennia 2G™ Schutzbrille

Millennia 2G™ ist die neueste Schutzbrille von Honeywell Safety Products und zeichnet sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design aus. Im Lieferumfang der Millennia 2G ist ein sportliches Brillenband enthalten. Geliefert wird die Brille im Polybeutel. Erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, sportlicher und modernerer Rahmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Großes Sichtfeld
Material:
Nylon
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz
Serie:
Millennia 2G
Norm:
EN 166: 2001 -
Beschichtung:
Beschlagfrei/Kratzfest
Ausstattung:
Mit Brillenband
Norm II:
EN 169: 2002 -
Norm III:
EN 170: 2002 -
Norm IV:
EN 172: 1994+A1:2000+A2:2001 -
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 HON 1 FT K N
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,01*
€ 6,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 5,05*
€ 6,04*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,09*
€ 6,22*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,41*
€ 6,50*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4100100
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.