| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7134000003 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250304410333 |
| |
|
| | |
| Gesichtsschutzschirm 1901Der Gesichtsschutzschirm 1901 bietet durch den großen Schirm einen guten Schutz im Gesichtsbereich. Weiterhin einen allgemeinen Schutz vor mechanischen Risiken und eine Kopfhalterung die Ratschenverstellbar ist.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Schwarz | Glasgröße: | 440 x 290 mm | Scheibe: | Polycarbonat | Stoß: | 45 m/s - F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8685 | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 9,38* | € 14,01* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 24,45* | € 35,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|